ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
刃数
4
首下長L1(mm)
22.5
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392554
XRDA1000X4CHJ KCPM15
10
22.5
1.5
¥
23,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392563
XRDA1000X4CRM KCPM15
10
22.7
3
¥
23,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください