曜日別特売

刃先交換式超硬エンドミル XRDA

刃先交換式超硬エンドミル XRDA - ケナメタル

Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃

ドリル径(Φmm)12全長(mm)27.2材質超硬表面処理PVDコーティング刃数5フランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25392579XRDA1200X5CRG KCPM151227.21
28,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392588XRDA1200X5CRK KCPM151227.22
28,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392597XRDA1200X5CRM KCPM151227.23
28,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする