ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。6枚刃
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392606
XRDA1600X6CRK KCPM15
16
2
36.1
¥
49,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392615
XRDA1600X6CRM KCPM15
16
3
36
¥
49,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392624
XRDA1600X6CRN KCPM15
16
4
35.95
¥
49,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください