ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル XADA
Duo-Lock。面取り。多刃使用。4枚刃
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
2
コーナー
R2
首下長L1(mm)
22.6
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392633
XADA1000X4CH45 KCPM15
10
2
22.6
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください