ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル XADA
Duo-Lock。面取り。多刃使用。5枚刃
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
3
コーナー
R3
首下長L1(mm)
27.2
フランジ径D(Φmm)
11.5
システムサイズ
DL12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392649
XADA1200X5CH45 KCPM15
12
3
27.2
¥
29,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください