ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392825
UADE0400A4BV KCPM15
4
16
57
6
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392843
UADE0500A4BV KCPM15
5
18
57
6
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392868
UADE1400A4BV KCPM15
14
42
83
14
¥
41,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください