曜日別特売

刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical

刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical - ケナメタル

Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター

材質超硬内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25393595SS12DL10120M9.5812120
39,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393638SS16DL10160M9.5816160
44,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393656SS16DL12160M11.516160
41,600
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393699SS20DL10200M9.5820200
46,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393717SS20DL12200M11.520200
42,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393735SS20DL16200M15.520200
46,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393778SS25DL16250M15.525250
48,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393796SS25DL20250M19.325250
49,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393839SS32DL25250M2432250
54,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393875SS40DL32250M3140250
71,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393893SS50DL32250M3150250
87,200
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする