ケナメタル
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング
材質
超硬
刃数
3
表面処理
多層PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25394173
3CH0300MX019A KC633M
3
19
63
6
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394189
3CH0400MX019A KC633M
4
19
63
4
¥
5,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394198
3CH0500MX020A KC633M
5
20
63
6
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394207
3CH0600MX028A KC633M
6
25
75
6
¥
7,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394216
3CH0800MX028A KC633M
8
25
75
8
¥
9,490
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394225
3CH1000MX032A KC633M
10
32
89
10
¥
13,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394234
3CH1200MX045A KC633M
12
45
100
12
¥
22,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394243
3CH1600MX056A KC633M
16
56
110
16
¥
41,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394259
3CH2000MX064A KC633M
20
64
125
20
¥
64,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください