ケナメタル
超硬エンドミル 3CHX_GOMILL_GP
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ロング。サイドロック
材質
超硬
刃数
3
表面処理
多層PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25394268
3CH0300MX019B KC633M
3
19
63
6
¥
6,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394277
3CH0500MX020B KC633M
5
19
63
6
¥
6,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394286
3CH0600MX028B KC633M
6
25
75
6
¥
6,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394295
3CH0800MX028B KC633M
8
25
75
8
¥
8,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394304
3CH1000MX032B KC633M
10
32
89
10
¥
12,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394313
3CH1200MX045B KC633M
12
45
100
12
¥
20,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394329
3CH1600MX056B KC633M
16
56
110
16
¥
38,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394338
3CH2000MX064B KC633M
20
64
125
20
¥
58,840
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください