ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
材質
超硬
刃数
3
表面処理
多層PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25394347
3CH0250DK003A KC633M
2.5
3
50
6
¥
6,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394356
3CH0300DK004A KC633M
3
4
50
6
¥
6,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394365
3CH0350DK004A KC633M
3.5
4
50
6
¥
6,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394374
3CH0400DK005A KC633M
4
5
54
6
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394383
3CH0450DK005A KC633M
4.5
5
54
6
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394399
3CH0500DK006A KC633M
5
6
54
6
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394408
3CH0550DK007A KC633M
5.5
7
54
6
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394417
3CH0600DK007A KC633M
6
7
54
6
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394426
3CH0700DK008A KC633M
7
8
58
8
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394435
3CH0800DK009A KC633M
8
9
58
8
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394444
3CH1000DK011A KC633M
10
11
66
10
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394453
3CH1200DK012A KC633M
12
12
73
12
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394469
3CH1400DK014A KC633M
14
14
75
14
¥
22,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394478
3CH1600DK016A KC633M
16
16
82
16
¥
28,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394487
3CH1800DK018A KC633M
18
18
84
18
¥
32,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25394496
3CH2000DK020A KC633M
20
20
92
20
¥
43,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください