曜日別特売

超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP

超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP - ケナメタル

GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート

材質超硬表面処理多層PVDコーティング刃数3内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
切刃長さ(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
253946633CH0100MS004A KC633M13(最大)4384
4,750
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
253946793CH0150MS004A KC633M1.53(最大)4384
4,750
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
253946883CH0200MS006A KC633M23(最大)6.3386.3
4,750
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
253946973CH0250MS006A KC633M2.53(最大)6.3386.3
4,750
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947063CH0300MS009A KC633M33(最大)9.5389.5
4,750
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947153CH0400MS012A KC633M44(最大)125012
5,510
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947243CH0600MS016A KC633M66(最大)165016
6,350
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947333CH0800MS019A KC633M88(最大)196319
8,930
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947493CH1000MS022A KC633M1010(最大)227622
12,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947583CH1200MS025A KC633M1212(最大)257528
18,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947673CH1600MS032A KC633M1616(最大)328932
37,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947763CH0600MS016B KC633M66(最大)165016
6,510
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947853CH1000MS022B KC633M1010(最大)227622
12,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
253947943CH1200MS025B KC633M1212(最大)257528
18,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
253948033CH1600MS032B KC633M1616(最大)328932
38,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする