ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー。サイドロック
材質
超硬
刃数
3
表面処理
多層PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25394986
3CH0200DL006B KC633M
2
6
57
6
¥
6,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395135
3CH1800DL026B KC633M
18
26
92
18
¥
37,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395144
3CH2000DL032B KC633M
20
32
104
20
¥
50,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください