ケナメタル
超硬エンドミル ABDF
Duo-Lock。アルミニウム加工用。ワイパー面。45°ネジレ。2枚刃
材質
超硬
刃数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25395345
ABDF1000X2CU K600
10
15
22.5
¥
15,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395354
ABDF1200X2CU K600
12
18
27
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395363
ABDF1600X2CU K600
16
24
36
¥
33,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25395379
ABDF2000X2CU K600
20
30
45
¥
46,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください