ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。11枚刃。Safe-Lock
材質
超硬
刃数
11
切刃長さ(mm)
32
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
面取幅BCH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25396316
FSDE1600ABBCG KC643M
16
92
16
1
¥
61,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396325
FSDE1600ABBCL KC643M
16
92
16
2.5
¥
62,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396334
FSDE1600ABBCM KC643M
16
92
16
3
¥
64,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396343
FSDE1600ABBCP KC643M
16
92
16
6
¥
53,580
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397199
FSDE1600ABBCN KC643M
16
92
16
4
¥
64,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください