ケナメタル
CBN インサート DNGA-FW/MW MT
重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量。ワイパー
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25398827
DNGA150408S01015FWMT KBH10
0.4
0.8
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398854
DNGA150408S01225FWMT KBH10
0.4
0.8
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398879
DNGA150412S01225FWMT KBH10
0.8
1.2
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください