曜日別特売

CBN インサート TNGA-MT

CBN インサート TNGA-MT - ケナメタル

重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量

形状正三角形穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.5内容量1個
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25398985TNGA160404S01015MT KBH100.40.4
23,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398994TNGA160408S01015MT KBH100.80.8
23,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399003TNGA160412S01015MT KBH101.21.2
23,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399019TNGA160408S01225MT KBH100.80.8
23,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399028TNGA160412S01225MT KBH101.21.2
23,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399037TNGA160408S01735MT KBH100.80.8
23,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399046TNGA160412S01735MT KBH101.21.2
23,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする