ケナメタル
CBN インサート DCGW-MT
重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
厚さS(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25399186
DCGW70202S01015MT KBH10
-
0.4
-
-
-
2.38
-
-
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399195
DCGW70204S01015MT KBH10
-
0.4
-
-
-
2.38
-
-
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399204
DCGW11T302S01015MT KBH10
ひし形55°
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
なし
7
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399213
DCGW11T304S01015MT KBH10
ひし形55°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
なし
7
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399229
DCGW11T308S01015MT KBH10
ひし形55°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
なし
7
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399238
DCGW70204S01225MT KBH10
-
0.4
-
-
-
2.38
-
-
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399247
DCGW11T304S01225MT KBH10
ひし形55°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
なし
7
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399256
DCGW11T308S01225MT KBH10
ひし形55°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
3.97
なし
7
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください