ケナメタル
CBN インサート TCGW-MT
重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
2.38
厚さS(mm)
2.38
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
6.35
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25399265
TCGW110202S01015MT KBH10
0.2
0.2
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399274
TCGW110204S01015MT KBH10
0.4
0.4
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399283
TCGW110208S01015MT KBH10
0.8
0.8
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399299
TCGW110204S01225MT KBH10
0.4
0.4
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399308
TCGW110208S01225MT KBH10
0.8
0.8
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください