ケナメタル
CBN インサート TPGW-MT
重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25399317
TPGW110304S01015MT KBH10
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399326
TPGW160404S01015MT KBH10
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399335
TPGW160408S01015MT KBH10
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399344
TPGW110304S01225MT KBH10
0.4
0.4
3.18
3.18
6.35
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399353
TPGW110308S01225MT KBH10
0.8
0.8
3.18
3.18
6.35
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399369
TPGW160404S01225MT KBH10
0.4
0.4
4.76
4.76
9.53
¥
30,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399378
TPGW160408S01225MT KBH10
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください