ケナメタル
CBN インサート VBGW-MT
重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
形状
ひし形35°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25399387
VBGW110304S01015MT KBH10
0.4
0.4
3.18
3.18
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399396
VBGW110308S01015MT KBH10
0.8
0.8
3.18
3.18
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399405
VBGW160404S01015MT KBH10
0.4
0.4
4.76
4.76
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399414
VBGW160408S01015MT KBH10
0.8
0.8
4.76
4.76
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください