多機能筆記具 Wアクション R3
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド式)、ボールペン/左回転繰り出し式
材質アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)142.5
質量(g)21.2
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)11.9
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、#3・青)0.7mm、油性染料インク
インク油性インク
色数2色+シャープペン
色(軸)シャインブラック
商品タイプ本体
パッケージC6(4000044) 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ細字
内容量1本
多色/多機能ボールペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07