曜日別特売

18-8ケーキスライサー

18-8ケーキスライサー - タイガークラウン
(1件のレビュー)

スポンジケーキをキレイにスライスする便利なグッズ。
スライサー側面の切れ目にナイフをいれスポンジケーキをカットすると
水平にきれいにスライスできます。15cm・18cm対応

材質18-8ステンレス寸法(mm)207×192×70質量(g)187内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254129941726
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25412994
2022-12-28
用途: ケーキをスライスする際に使用
株式会社HOUSE WALKER飲食業

これで、厚さの均等なケーキが出来ます
今まで無かったので厚みの違うスポンジが出来上がってました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする