ウィズシリコンスプーン

ウィズシリコンスプーン - タイガークラウン
(1件のレビュー)

耐熱200℃
清潔・安全!熱に強く耐久性に優れています。
シリコンゴム製のスプーンは、素材の安全に加え、金属の
スプーンに比べて口に入れた時の感触がやさしく、きれいに
すくえ、食器に触れてもカチャカチャ音がしません。

材質シリコーンゴム、芯:ナイロン種別スプーン寸法(mm)37×23×205質量(g)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
254132132250205
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: ヨーグルトのすくいに使っています、
そふぁら農・林・水産業

サイドの残りをすくうのには、カーブが合わない、一体型なので、見た目が心地よい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする