セーフラン安全用品
路面標示(表面マットタイプ) 角型
表面がマットタイプの路面標識。
用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)
200×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25413877
J7015
昇降注意、WATCH YOUR STEP
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
25413886
J7016
段差注意、BEAWARE OF LEVEL DIFFARENCES
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
25413895
J7018
立入禁止、NO ENTRY
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
25413904
J7017
足元注意、WATCH YOUR STEP
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
25413913
J7019
スリップ注意、CAUTION SLIPPERY
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
25413929
15767
/// (斜線・注意喚起)
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください