ドア用路面標識

ドア用路面標識 - セーフラン安全用品

ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。
ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。

用途5S表示として最適です。材質基材:PVC、表面フィルム:PVVC1/4円扇形内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2541416614327900
7,700
7,598
8,358(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月24日
25414175143281200
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする