レーザー距離計ライカディストX4キット
すぐに使えるフィールドセット X4にアダプター DST360 と三脚がセット
用途距離測定用レーザー距離計
測定範囲(m)0.05~150
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源単3形乾電池×2本
測定精度±1.0mm
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定単位0.1mm
保証期間3年間保証(WEB登録)
防塵防水性能IP65
アズワン品番64-8487-34
測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m
内容量1セット
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17