スポーツサングラス LBR-349

スポーツサングラス LBR-349 DUKE(デューク)

機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状一眼型 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×16.0×4.3 材質(フレーム)TR90/ポリカ 材質(レンズ)ポリカ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25426373 LBR-349-2 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
25426389 LBR-349-5 パープル
オープン
 
 
取扱い終了
25426398 LBR-349-7 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする