センシングバー照明 OPB-Sシリーズ

センシングバー照明 OPB-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

センサ内蔵による輝度モニタとフィードバックによる長期安定性を実現!

用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。 幅(mm)18.6 種類センシングバー照明 白 照光種別直射光 発光色 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状バー形 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25429058 OPB-S15015W 9
91,000
85,650
94,215 (税込)
5日以内出荷

返品不可
25429067 OPB-S20015W 12
117,000
110,120
121,132 (税込)
5日以内出荷

返品不可
25429076 OPB-S25015W 14.7
142,000
133,650
147,015 (税込)
5日以内出荷

返品不可
25429085 OPB-S30015W 17.6
167,000
157,180
172,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
25429094 OPB-S5015W 3.1
42,000
39,530
43,483 (税込)
5日以内出荷

返品不可
25429049 OPB-S10015W 6.2
66,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする