センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品

センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!

用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。内容量1台
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25429103DF-OPB-5015拡散板 バックライト用
1,100
1,040
1,144(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429119DF-OPB-10015拡散板 バックライト用
1,400
1,320
1,452(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429128DF-OPB-15015拡散板 バックライト用
1,600
1,510
1,661(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429137DF-OPB-20015拡散板 バックライト用
1,900
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429146DF-OPB-25015拡散板 バックライト用
2,100
1,980
2,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429155DF-OPB-30015拡散板 バックライト用
2,500
2,360
2,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429164DF-OPB-45015拡散板 バックライト用
6,000
5,650
6,215(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429173DF80-OPB-5015拡散板 ワイドエリア照射用
1,100
1,040
1,144(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429189DF80-OPB-10015拡散板 ワイドエリア照射用
1,400
1,320
1,452(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429198DF80-OPB-15015拡散板 ワイドエリア照射用
1,600
1,510
1,661(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429207DF80-OPB-20015拡散板 ワイドエリア照射用
1,900
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429216DF80-OPB-25015拡散板 ワイドエリア照射用
2,100
1,980
2,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429225DF80-OPB-30015拡散板 ワイドエリア照射用
2,500
2,360
2,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429234DF80-OPB-45015拡散板 ワイドエリア照射用
6,000
5,650
6,215(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429243TC-OPB-5015透明カバー
1,100
1,040
1,144(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429259TC-OPB-10015透明カバー
1,400
1,320
1,452(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429268TC-OPB-15015透明カバー
1,600
1,510
1,661(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429277TC-OPB-20015透明カバー
1,900
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429286TC-OPB-25015透明カバー
2,100
1,980
2,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429295TC-OPB-30015透明カバー
2,500
2,360
2,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429304TC-OPB-45015透明カバー
6,000
5,650
6,215(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429313PL-OPB-5015偏光板
3,300
3,110
3,421(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429329PL-OPB-10015偏光板
4,200
3,960
4,356(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429338PL-OPB-15015偏光板
5,200
4,900
5,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429347PL-OPB-20015偏光板
6,500
6,120
6,732(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429356PL-OPB-25015偏光板
7,500
7,060
7,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429365PL-OPB-30015偏光板
8,500
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429374PL-OPB-45015偏光板
14,300
13,460
14,806(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429383BKT-OPB-LL形ブラケット 取付ボルト付属
3,800
3,580
3,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429399BKT-OPB-C50C形ブラケット 取付ボルト付属
5,200
4,900
5,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429408BKT-OPB-C100C形ブラケット 取付ボルト付属
5,500
5,180
5,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429417BKT-OPB-C150C形ブラケット 取付ボルト付属
6,000
5,650
6,215(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429426BKT-OPB-C200C形ブラケット 取付ボルト付属
6,400
6,030
6,633(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429435BKT-OPB-Q50スクエアブラケット
9,100
8,570
9,427(税込)
5日以内出荷
返品不可
25429444BKT-OPB-Q100スクエアブラケット
11,700
11,020
12,122(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする