アサヒ ソフト食シリコン型 肉型

アサヒ ソフト食シリコン型 肉型 アズワン アサヒ ソフト食シリコン型 肉型 アズワン アサヒ ソフト食シリコン型 肉型 アズワン アサヒ ソフト食シリコン型 肉型 アズワン

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。
ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。
現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。
食器洗浄機・消毒保管庫対応。

外寸(mm)280×114×H26 容量(mL)70(1個) 材質シリコン 耐用温度(℃)-30~220 形状肉型 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1724330 25451117
1724330 25451117
25451117 1724330 61-6607-20 レッド レッド
1,700
1,690
1,859 (税込)
6日以内出荷

返品不可
1724340 25451126
1724340 25451126
25451126 1724340 61-6607-21 イエロー イエロー
1,700
1,690
1,859 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする