プロシェア(ナビス/アズワン)
アルティア中段 トレーユニット
アルティアハーフトレー(別売)も収納できます(品番:NM-900Tのみ)。
品番NM-650TWは作業に便利なスライドテーブル付きです。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、スライドテーブル/ステンレス、レール/ABS樹脂
奥行(mm)
【スライドテーブル引出し時】225
耐荷重(kg)
【スライドテーブル】20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
最大収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25453436
NM-900T
900×700×795
0-5722-13
深型/8枚・浅型/16枚
¥
112,000
¥
111,000
¥
122,100
(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
25453418
NM-650TW
650×475×795
0-5983-17
深型/3枚・浅型/6枚
¥
67,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください