曜日別特売
NM-900T アルティア中段 トレーユニット プロシェア(ナビス/アズワン) 25453436

NM-900T アルティア中段 トレーユニット プロシェア(ナビス/アズワン) 25453436
NM-900T アルティア中段 トレーユニット プロシェア(ナビス/アズワン) 25453436
NM-900T アルティア中段 トレーユニット プロシェア(ナビス/アズワン) 25453436

アルティア中段 トレーユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷お客様組立品12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25453436
品番
NM-900T
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥122,100
販売価格(税別)
¥111,000

アルティアハーフトレー(別売)も収納できます(品番:NM-900Tのみ)。
品番NM-650TWは作業に便利なスライドテーブル付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×795
アズワン品番
0-5722-13
最大収納数
深型/8枚・浅型/16枚
種別
900×700×795
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、スライドテーブル/ステンレス、レール/ABS樹脂
奥行(mm)
【スライドテーブル引出し時】225
耐荷重(kg)
【スライドテーブル】20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする