アルティア中段ユニット
可動棚が3枚付属しています。
大きく収納力に優れています。
組み立て式(要工具)。
付属品可動棚×3枚(サイズ:(幅)1129×(奥行)450mm)
種別W1150mmタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×475×795
アズワン品番7-4586-01
棚板調整ピッチ(mm)50
内容量1台
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。