ウイルスウォッシュ

ウイルスウォッシュ アズワン

洗濯と同時に細菌やウイルスの除去ができ、感染リスク対策に適しています。
蛍光増白剤を含まないため、食品に触れるフキン等の洗濯にも適しています。

効果除菌 仕様衣料洗濯用 成分界面活性剤(5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・アルカリ剤・水軟化剤・除菌剤・香料・染料 容量(L)2 液性アルカリ性 使用の目安水45L/40mL、水65L/60mL※通常の汚れの場合 アズワン品番7-3372-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25454608 -
1,830
1,820
2,002 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする