松本ナース
ウォッシャブルパッド車いす用角座
弾力性・通気性に優れたパイプが体圧を分散します。
中央部のくぼみが、長時間座った際の尾てい骨・坐骨の負担を軽減します。
丸洗い・乾燥できるので衛生的です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×50~100
材質
【本体】表地/ポリエステル・裏地/PE(ポリエチレン)、【スムースカバー】表地/ポリエステル・裏地/ポリエステル(ポリウレタン防水加工)
洗濯方法
【カバー】洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃)
加工
滑り止め(カバー下部)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25454845
605S
7-4456-02
スムースカバー付き
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25454854
605P
7-4456-01
パイルカバー付き
¥
9,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください