オートクレーブバッグ 滅菌表示付き

オートクレーブバッグ 滅菌表示付き アズワン

滅菌表示インジケーターが付いていますので、滅菌工程の結果が視認できます。
オートクレーブ可(121℃・20分)。

材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25456455 AC1419R 1箱(500枚) 7-4345-01 356×483mm 356×483
26,500
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷
25456464 AC1923R 1箱(200枚) 7-4345-02 483×584mm 483×584
21,200
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
25456473 AC2535R 1箱(200枚) 7-4345-03 635×889mm 635×889
38,200
37,818
41,600 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25456489 AC3847R 1箱(100枚) 7-4345-04 965×1194mm 965×1194
34,100
33,759
37,135 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする