オゾン除菌脱臭機

オゾン除菌脱臭機 アズワン
(1件のレビュー)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。
イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。

付属品壁掛金具・平置きスタンド 種別ホワイト 寸法(mm)90×73×170 ホワイト 質量(g)約265 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 消費電力(W)1.2 適合床面積~18m2(約12畳) アズワン品番7-1095-11 オゾン発生量(mg/h)1・2(2段階切替) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25456577 OZ-2S
28,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25456577 OZ-2S 74088395 OZ-3 画像準備中 オゾン除菌脱臭機 オーニット 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25456577
2022-11-05
用途:
部屋の空調
わんぱく 様 (飲食業)

オゾンのほのかな香りが心地よいです。部屋の空気の匂いが変わりました部屋は無臭です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする