オムツ交換車

オムツ交換車 アズワン オムツ交換車 アズワン

ゴミ箱内にビニール袋を固定できるアームフックが付いています。音の静かなキャスターを使用しています。品番:FK-350GRはキャスター2輪にストッパー付きです。

材質天板/化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴミ箱・脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)【バスケット】175×480×357、【ごみ箱(2個付)】400×232×368 質量(kg)15 容量(L)【ごみ箱】各26.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×910 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FK-350GR 25456909
FK-350GR 25456909
25456909 FK-350GR Φ100mm(2輪ストッパー付き) 8-9199-02
88,000
87,900
96,690 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
FK-350II 25456918
FK-350II 25456918
25456918 FK-350II Φ75mm(ストッパー無し) 8-9199-01
82,000
81,900
90,090 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする