アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 紙おむつ・排泄関連 アズワンの おむつ交換車 オムツ交換車 カバードタイプ用 オムツ交換車 カバードタイプ用 注文コード 仕様角20ペール 種別角20ペール 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)435×327×207 アズワン品番8-2304-01 内容量1個 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 角20ペール 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25456954 角20ペール ¥4,100 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 紙おむつ・排泄関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オムツ交換車 オムツコウカングルマMFシリーズ 柏ステンレス工業 税込¥142,780 ¥129,800 アルコー 101型 アルコー 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ オムツ交換カート用サイドペール ラック付属 河淳 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 消臭ポリ おむつ用 手提げタイプ マルアイ 税込¥373 ¥339 バスケットへ エルモアいちばん 尿とりパッド 長時間用 男女共用 カミ商事 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エルモアいちばん 尿とりパッド パワフルスーパー吸収 男女共用 カミ商事 税込¥978 ¥889 バスケットへ リフレ お肌のことを考えた1枚で一晩中安心さらさらパッド9回吸収 リフレ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ SMC大人用流せるおしりふき70枚 大一紙工 税込¥373 ¥339 バスケットへ SMC大人用おしりふき厚手80枚流せないタイプ 大一紙工 税込¥241 ¥219 バスケットへ フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ 第一衛材 税込¥12,078 ¥10,980 はくパンツ スリム 店頭用 1ケース 005シリーズ イワツキ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 家具調ペーパーホルダ 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥2,638~ ¥2,398~ AR-SA1リモコン 591シリーズ Aron(アロン化成) 税込¥5,718~ ¥5,198~ サニタリ オプション Aron(アロン化成) 税込¥934~ ¥849~ 木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN Richell(リッチェル) 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN Richell(リッチェル) 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ KN オプション Aron(アロン化成) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ FXシリーズ オプション Aron(アロン化成) 税込¥934~ ¥849~ テイコブ半透明尿器 UR01シリーズ 幸和製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ 防臭おむつペール25.5L(ペダル式) ホワイト T-WORLD 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品紙おむつ・排泄関連おむつ交換車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります 紙おむつ 軽失禁用品 尿器・便器 大人用おしりふき おしり洗浄用品 尿臭便臭対策品 おむつ交換車 おむつ消臭袋 おむつ用ゴミ箱 その他紙おむつ・排泄関連 シェアする マイページ 最近見た商品