ガーゼ寝巻 紳士

ガーゼ寝巻 紳士 - 神戸生絲ガーゼ寝巻 紳士 - 神戸生絲ガーゼ寝巻 紳士 - 神戸生絲ガーゼ寝巻 紳士 - 神戸生絲

ガーゼ部が破れにくい特殊構造+ラグラン袖仕様です。
背中に継ぎ目が無く、ごろごろしません。
抗菌防臭加工オールシーズン。

サイズ特大仕様紳士種別特大混率(%)綿100アズワン品番7-1484-04洗濯方法洗濯機可/乾燥機可(60℃まで)/脱水機可性別紳士用内容量1枚
注意
※幾何柄・花柄でそれぞれ様々な柄があります(柄の指定はできません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25457338No.28特大
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする