サウンドアシスト

サウンドアシスト 自立コム

テレビの音声を耳元まで届けるワイヤレス補聴スピーカーです。

セット内容送信器、スピーカー、ヘッドホン 材質ABS樹脂 寸法(mm)スピーカー(受信器):128×196×84、発信器:36×180×77 質量(g)スピーカー/620、発信器/150、ヘッドホン/60 電源スピーカー/専用Ni-MH充電池、送信器/ACアダプター アズワン品番7-1403-01 伝送方法2.4GHzの無線で約30mまでクリアな音声を伝送可 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25466429 AT-SPH1000TV
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする