シェーデ骨鋭匙 直

シェーデ骨鋭匙 直 イソメディカル シェーデ骨鋭匙 直 イソメディカル

材質ステンレス 全長(mm)230 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10016000010 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25467165 No.04 2.4×3.8 7-4534-01
24,000
23,980
26,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
25467174 No.03 3.0×4.0 7-4534-02
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25467183 No.02 3.5×5.0 7-4534-03
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25467199 No.0 5.0×6.5 7-4534-04
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25467208 No.1 5.5×8.0 7-4534-05
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25467217 No.2 6.0×9.0 7-4534-06
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25467226 No.3 7.0×10.0 7-4534-07
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
54526877 No.4 8.5×11.0 7-4534-08
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする