いうら いうらの 介護用品 いうらの 入浴関連 いうらの 入浴用品 シャワーストレッチャー シャワーストレッチャー 注文コード 仕様浴槽セット セット内容浴槽、排水ホース(2m) 材質(シート)EVA アズワン品番7-3221-01 満水容量(L)220 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NS60-491-000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25467856 NS60-491-000 ¥130,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 薫る Pフェイスシート ラベンダーの香り 100枚入 白鶴綿業 税込¥823 ¥748 バスケットへ 寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラック エクスピース 税込¥19,798 ¥17,998 バスケットへ 寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイト エクスピース 税込¥19,798 ¥17,998 バスケットへ パパットケリー・ライト ケース 1箱 100枚入 ワノケア 税込¥75,425 ¥68,568 バスケットへ フローラ イヤーカバー袋入り 100ヶ入 ローレル 税込¥1,626 ¥1,478 バスケットへ ピップステップシャンプーハット ピップ 税込¥714 ¥649 バスケットへ ヘアキャッチャーW 富士商 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ お湯捨て簡単! 加熱式折りたたみフットバス「あし~ゆ」 サンコー(生活用品) 税込¥8,336 ¥7,578 バスケットへ 座面ソフトパッドCF-S1(ブルー) Aron(アロン化成) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ シャワーチェア 風呂椅子 背もたれ付き アルミ製 Ruedamann 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ あったかいご あたまとからだの全身あわシャンプー アルボース 税込¥1,099~ ¥999~ 背もたれソフトパッドCF-B1 グリーン Aron(アロン化成) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 背もたれソフトパッドMF-B1 レッド Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 背もたれソフトパッドCF-B2 ブルー Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 背もたれソフトパッドMF-LB ブルー Aron(アロン化成) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 背もたれソフトパッドMF-B ブルー Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 背もたれソフトパッドMF-LB レッド Aron(アロン化成) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 背もたれソフトパッドCF-B1 レッド Aron(アロン化成) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 背もたれソフトパッドNF-B2 グリーン Aron(アロン化成) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 背もたれソフトパッドMF-B3 ブラウン Aron(アロン化成) 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連入浴用品シャワー・洗髪用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります 介護洗面器 シャワー・洗髪用品 足浴器 入浴小物 シェアする マイページ 最近見た商品