シャワーストレッチャー (背上げ機能付)

シャワーストレッチャー (背上げ機能付) いうら

シャワー浴専用のストレッチャーです。
オプションの浴槽セットを併用すると、簡易的な入浴や部分浴も行えます。
0~35°で無段階に背上げの調整が可能です。
背受けと腰受けが連動し座角がつくので、座り心地がよく、前滑りも軽減されます。
切替レバーにより背上げのみにも切り替えできます。
ハンドル操作でボトム部分が昇降します。
移乗から洗体まで、必要に応じて最適な高さが選べるようになっており、介護負担の軽減と腰痛予防に効果があります。
チルトレバーを操作するとボトムが傾斜し、オプションの浴槽セットを利用する際に排水作業がスムーズに行えます。
ブレーキは4輪同時にロックできます。

付属品安全ベルト、マクラ 材質ステンレス、PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン) 全長(mm)【本体】2030、【ボード】1770 質量(kg)75 全幅(mm)700、【ボード】550 角度(°)【背受け】0~35まで無段階調整(ガスシリンダー方式) 耐荷重(kg)220 キャスター径(Φmm)125 座面高さ(mm)495~815 フレーム高さ(mm)180 アズワン品番61-9071-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25467865 NS-600
810,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする