セーフティグリッドホルダー カパット&カパットII グリッド枠付
直接触れるグリッドの冷たさや硬さの不快感を和らげます。
角に丸みがあるので患者の皮膚の巻込みを防止します。
グリッドとカセッテにズレが生じず、ポジショニングが容易に行えます。
FPDの表面やグリッドの角を保護します。
付属品グリッド固定用両面テープ×10片・調整用スペーサー×20本
適合【グリッド】半切
材質ABS樹脂
寸法(mm)388×464
質量(g)約415
内容量1枚
注意
※旧JIS規格対応。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |