セーフティグリッドホルダー カパット&カパットII グリッド枠無
直接触れるグリッドの冷たさや硬さの不快感を和らげます。
角に丸みがあるので患者の皮膚の巻込みを防止します。
グリッドとカセッテにズレが生じず、ポジショニングが容易に行えます。
FPDの表面やグリッドの角を保護します。
付属品グリッド固定用両面テープ×10片
適合【グリッド】半切
材質ABS樹脂
寸法(mm)383×459
質量(g)約397
内容量1枚
注意
※旧JIS規格対応。
直接触れるグリッドの冷たさや硬さの不快感を和らげます。
角に丸みがあるので患者の皮膚の巻込みを防止します。
グリッドとカセッテにズレが生じず、ポジショニングが容易に行えます。
FPDの表面やグリッドの角を保護します。