トーエイライト トーエイライトの 介護用品 トーエイライトの リハビリ・生活補助 トーエイライトの レクリエーション用品 ターゲットゲーム 交換用ボール ターゲットゲーム 交換用ボール 注文コード 25472494 用途屋内外兼用 仕様交換用ボール1組(9個入) 付属品専用ボール×9個 材質フレーム/スチール(非塩ビAAS樹脂コート)、シート/ナイロン(強力マジックシート) 寸法(mm)750×640×1020 質量(kg)4 シートサイズ(mm)600×600 アズワン品番7-1975-11 折りたたみ寸法(mm)750×70×1080 内容量1組(9個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-6191 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25472494 B-6191 ¥2,900 ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レクリエーション用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 大人の紙芝居1まんじゅうこわい KS001 スマイルファクトリー 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 的あて名人 5100220 トッケン 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ カラー重錘バンド 0.75kg 酒井医療 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ボックス&ブロックテスト 酒井医療 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ セラバンドCLX 9ループ アビリティーズ・ケアネット 税込¥3,628~ ¥3,298~ IPU巧緻動作検査キット 酒井医療 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ディスク・クリミネーター 酒井医療 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 大人の紙芝居3夕焼けの中のばあちゃん KS003 スマイルファクトリー 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カラー重錘バンド 0.5Kg 酒井医療 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カラー重錘バンド 2.0Kg 酒井医療 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 思い出カルタ4 SF027 スマイルファクトリー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 大人の紙芝居7坊ちゃん KS007 スマイルファクトリー 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 思い出カルタ6 SF041 スマイルファクトリー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 風船バレージャイアントSG20 B3454 5コ トーエイライト 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ プレイベース2020 20506 トッケン 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 思い出カルタ5 SF036 スマイルファクトリー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ローゼンスコア 酒井医療 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 大人の紙芝居6走れメロス KS006 スマイルファクトリー 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 思い出カルタ1 SC011 スマイルファクトリー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カラー重錘バンド 1.0Kg 酒井医療 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品リハビリ・生活補助レクリエーション用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります 介護テーブル 介護椅子 介護ステップ 移動補助用品 補聴器・集音器 自助具 レクリエーション用品 シェアする マイページ 最近見た商品