テイコブリトルハイ

テイコブリトルハイ 幸和製作所

軽量でコンパクト。
背の高い方にもオススメの最大押し手高さ92cm。

チェックブラウン 種別チェックブラウン 材質本体/アルミニウム、袋・座面/ナイロン、袋フタ/ポリエステル 質量(kg)5.3 高さ(mm)【押し手】740~920(ワンタッチ高さ調整7段階) 寸法(幅W×奥行D)(mm)520×625 キャスターΦ150mm(直進・90度・360度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【袋】320×160×330 アズワン品番7-2250-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25473718 HS05H-CB
64,800
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする