エボリューション
デラックス歩行器 TRILLIUM MINI
ワンタッチで折りたたみが可能です。
ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。
細かなところに工夫がいっぱい。
新世代の歩行器です。
材質
フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ナイロン
質量(kg)
7.3
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×655×725~800
キャスター径(Φmm)
200
座面高さ(mm)
495
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
405×195
折りたたみ寸法(mm)
315×655×725~800
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25474384
-
ピンク
ピンク
7-3751-01
¥
47,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25474393
-
ブラック
ブラック
7-3751-02
¥
47,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25474409
-
ブルー
ブルー
7-3751-03
¥
47,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000