ナビシステムキャビネット フィルム保管庫

ナビシステムキャビネット フィルム保管庫 アズワン

ユニットは上下左右連結して収納量に合わせた組み合わせが可能です。
施錠時は赤、解錠時は青で表示される開閉表示機能付きロックです。

仕様【収納可能フィルム】半切判、六角判、大陸判 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PS(ポリスチレン) 棚板耐荷重(kg)50/枚(分散荷重) 連結方法ビス・ボルト(付属) 内容量1個
注意
※床に置く際は必ずベースをご使用下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25476877 RW5-10KR 棚板2枚、仕切板18枚 900×500×1050mm 棚有効/W860・D415、上段H486・下段H472 900×500×1050 0-4137-46
82,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
25476886 RW5-18KR 棚板×4枚・仕切板×36枚 900×500×1800mm 棚有効/W860・D415、上段H402・中2段416・下段H424 900×500×1800 0-4582-34
107,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする